Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
B7214CB.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 70 mm, diamètre extérieur 125 mm, largeur 48 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114442
N° MFRB7214CB.T.P4S.DUL

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B7214CB.T.P4S.PAIRE BRG DUL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Cote de précision
    ABEC7, P4S
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    B7214CB.T.P4S.PAIRE BRG DUL
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues