Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale8100 kgf
- Capacité de charge statique radiale6600 kgf
- Rpm max.11000 tr/min
- Matériau de la cageRésine synthétique
- Pays d’origineJP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Série72
- Code d’harmonisation8482105028
- Numéro CUP du fabricant029176586330
- CUP_NON029176586330
- Énoncé de la proposition 65
- Description7214CTRDULP4Y
- Norme de mesureMétrique
- Hauteur totale48 mm
- Poids4.78 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu