Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Angle de contact15 °
- Largeur totale48 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePhénolique
- Type duplexDéfini par l’utilisateur
- Largeur de la bague intérieure48 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série200R
- Capacité de charge dynamique radiale79.3 kN
- Capacité de charge statique radiale64 kN
- Numéro de catalogue du fabricant214 RDS
- Numéro CUP du fabricant097741005371
- CUP_NON097741005371
- Poids4.718 lb
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description214 RDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 214 RDS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur de 48 mm, une conception droite, un type ouvert.