Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale26 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale23600 lbf
- Capacité de charge statique radiale17300 lbf
- Rpm max.10100 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet2 mm
- Série2MM200WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796070943
- CUP_NON087796070943
- Description2MM216WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Poids6.20 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision