7217  CDP4A DGA

SKF
7217 CDP4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 56 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00114530
N° MFR7217 CDP4A DGA
Prix4,216.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7217 CDP4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 56 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00114530
N° MFR7217 CDP4A DGA
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
Votre prix4,216.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7217 CDP4A DGA BROCHE DE PRÉCISION BRG
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    88 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    P4
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    72
  • Poids
    8.34 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576626432
  • CUP_NON
    7316576626432
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Description
    7217 CDP4A DGA BROCHE DE PRÉCISION BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues