7218  CDP4A DGA

SKF
7218 CDP4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 60 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00114544
N° MFR7218 CDP4A DGA
Prix5,333.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7218 CDP4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 60 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00114544
N° MFR7218 CDP4A DGA
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
Votre prix5,333.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7218 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    127 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    112 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    60 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    P4
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    72
  • Poids
    10.21 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576625466
  • CUP_NON
    7316576625466
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Description
    7218 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues