Motion
219HC
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 95 mm diamètre d’alésage, 170 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114549
N° MFR219HC
Prix6,115.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 95 mm diamètre d’alésage, 170 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114549
N° MFR219HC
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
Prix6,115.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B7219-C-T-P4S-DUL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    127 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    114 kN
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    200
  • CUP_NON
    4012801618175
  • Description
    B7219-C-T-P4S-DUL
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues