7220CG1DUJ74

NTN
7220CG1DUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, DE de 180 mm, largeur de 68 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 15 °, CN
N° D’ARTICLE MI00114578
N° MFR7220CG1DUJ74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7220CG1DUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, DE de 180 mm, largeur de 68 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 15 °, CN
N° D’ARTICLE MI00114578
N° MFR7220CG1DUJ74
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7220CG1DUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Stratifié
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po, 34.000 mm
  • Configuration
    Deux
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520281403
  • CUP_NON
    3413520281403
  • Description
    7220CG1DUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif