7222  CDP4A DGA

SKF
7222 CDP4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 38 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00114591
N° MFR7222 CDP4A DGA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7222 CDP4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 38 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00114591
N° MFR7222 CDP4A DGA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7222 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    178 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    166 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Cote de précision
    P4
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    72
  • Poids
    21.94 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576625404
  • CUP_NON
    7316576625404
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Description
    7222 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues