Aperçu
Description du fabricant
7005CGD2/GNP4 BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale24 mm
- Poids0.33 lb
- Type duplexMise à la terre de chasse universelle
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- ConfigurationDeux
- Dégagement interneC0
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale2630 lbf
- Capacité de charge statique radiale1670 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Rpm max.41680 tr/min
- Cote de précisionClasse ISO 4
- Matériau de la cageNylon
- Type de cageFibre de verre renforcée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Régime maximum (huile)41680 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)26000 tr/min
- Description7005CGD2/GNP4 BRG
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Série70C
- Page de produit du fabricant
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Numéro CUP du fabricant4547359428001
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.