Motion
ZXL057HD20
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.0625 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, 14 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114805
N° MFRZXL057HD20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.0625 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, 14 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114805
N° MFRZXL057HD20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZXL057HD20 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    14 °
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Matériau de la cage
    Tissu laminé
  • Description
    ZXL057HD20 BRG
  • CUP_NON
    69715000220
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues