Motion
7032CTRDULP4

NSK
7032CTRDULP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 160 mm, D.E. de 240 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114906
N° MFR7032CTRDULP4
Prix17,989.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7032CTRDULP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 160 mm, D.E. de 240 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114906
N° MFR7032CTRDULP4
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
Prix17,989.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7032CTRDULP4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Hauteur totale
    76 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Angle de contact
    15 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625237
  • CUP_NON
    029176625237
  • Description
    7032CTRDULP4
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif