Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.044 kg 0.100 lb
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35.00 mm
- Largeur totale22 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Numéro CUP du fabricant087796022775
- CUP_NON087796022775
- Description3MM202WI DUM XTRA PRÉCISION BRG
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision