Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact25 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale9000 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Rpm max.17400 tr/min
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1 mm
- Série3MM200WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796070387
- CUP_NON087796070387
- Description3MM208WI DUM XTRA PRÉCISION BRG
- Poids1.80 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision