Motion
B7212-E-T-P4S-DUL

FAG (Schaeffler)
B7212-E-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 22 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115090
N° MFRB7212-E-T-P4S-DUL
Prix2,476.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
B7212-E-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 22 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115090
N° MFRB7212-E-T-P4S-DUL
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
Prix2,476.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B7212-E-T-P4S-DUL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4), ABEC 9 (classe ISO 2)
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    42.5 kN
  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    72
  • CUP_NON
    4012801618120
  • Description
    B7212-E-T-P4S-DUL
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues