Aperçu
Description du fabricant
7212 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale44 mm
- Fente de remplissage de type ligne2
- Type de fermetureOuvert
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexDéfini par l’utilisateur
- Angle de contact25 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale63.7 kN
- Capacité de charge statique radiale50 kN
- Matériau de la cagePEEK
- Largeur de la bague intérieure44 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.18000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Rayon du filet1.5 mm
- Série72
- Poids3.66 lb
- Numéro CUP du fabricant7316577088253
- CUP_NON7316577088253
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7212 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité