7215A5TRDULP4Y

NSK
7215A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 25 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00115126
N° MFR7215A5TRDULP4Y
Prix2,889.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7215A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 25 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00115126
N° MFR7215A5TRDULP4Y
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
Prix2,889.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7215A5TRDULP4Y

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Angle de contact
    30 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7750 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 kgf
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    72
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176586422
  • CUP_NON
    029176586422
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7215A5TRDULP4Y
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Poids
    5.25 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif