Motion
7215 DAA/P4ADGA

SKF
7215 ACD/P4ADGA

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 50 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115130
N° MFR7215 ACD/P4ADGA
Prix3,915.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7215 ACD/P4ADGA

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 50 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115130
N° MFR7215 ACD/P4ADGA
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
Prix3,915.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7215 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111.618 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    117 kN
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Série
    7200
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577127945
  • CUP_NON
    7316577127945
  • Description
    7215 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    5.445 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues