Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale28 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact25 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale26000 lbf
- Capacité de charge statique radiale19300 lbf
- Rpm max.8500 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet2 mm
- Série3MM200WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796071049
- CUP_NON087796071049
- Description3MM217WI DUM XTRA PRÉCISION BRG
- Poids8.00 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision