Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7222A5TYDULP4

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, 2.5000 po de diamètre extérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 76 mm de largeur, angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115209
N° MFR7222A5TYDULP4

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7222A5TYDULP4 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    76 mm
  • Poids
    9.00 lb
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    30 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    273000 N
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    7222A5TYDULP4 BRG
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif