Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact25 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale22800 lbf
- Capacité de charge statique radiale13700 lbf
- Rpm max.10300 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet2 mm
- Série3MM300WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796071735
- CUP_NON087796071735
- Description3MM312WI CR DUM XTRA PRÉCISION BRG
- Poids7.78 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision