3MM9105WI DUM

Timken (Fafnir)
3MM9105WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115280
N° MFR3MM9105WI DUM
Prix1,142.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
3MM9105WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115280
N° MFR3MM9105WI DUM
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
Votre prix1,142.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MM9105WI DUM XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1590 lbf
  • Rpm max.
    27800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    3MM9100WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796222410
  • CUP_NON
    087796222410
  • Description
    3MM9105WI DUM XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif