Aperçu
Description du fabricant
B7010-E-T-P4S-DUL
Spécifications
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale32 mm
- Type duplexDuplex universel
- Angle de contact25 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Cote de précisionABEC7, P4S
- Matériau de la cageSac phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionB7010-E-T-P4S-DUL
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité