Motion
7014 DAA/P4ADGA

SKF
7014 ACD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00115419
N° MFR7014 ACD/P4ADGA
Prix2,632.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7014 ACD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00115419
N° MFR7014 ACD/P4ADGA
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
Votre prix2,632.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7014 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    44 kN
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    70
  • Poids
    2.72 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577091253
  • CUP_NON
    7316577091253
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7014 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues