Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact25 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale16900 lbf
- Capacité de charge statique radiale14800 lbf
- Rpm max.8300 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1.5 mm
- Série3MM9100WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796052154
- CUP_NON087796052154
- Description3MM9118WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Poids5.42 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision