Motion
3MM9124WI DUL

Timken (Fafnir)
3MM9124WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 120 mm diamètre d’alésage, 180 mm diamètre extérieur 28 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115546
N° MFR3MM9124WI DUL
Prix8,270.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
3MM9124WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 120 mm diamètre d’alésage, 180 mm diamètre extérieur 28 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00115546
N° MFR3MM9124WI DUL
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
Votre prix8,270.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MM9124WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 lbf
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    3MM9100WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073210
  • CUP_NON
    087796073210
  • Description
    3MM9124WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    9.62 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif