Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale66 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact25 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Numéro CUP du fabricant087796073265
- CUP_NON087796073265
- Description3MM9126WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Poids14.78 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision