Aperçu
Description du fabricant
2MM9305WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale9 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale1900 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Rpm max.34800 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.3 mm
- Série2MM9300WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796073449
- CUP_NON087796073449
- Description2MM9305WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG
- Poids0.20 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité