MM9310WI  2H DUH

Timken (Fafnir)
MM9310WI 2H DUH

Roulement à contact angulaire double - Face à face, 1.5000 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00116777
N° MFRMM9310WI 2H DUH
Prix1,401.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM9310WI 2H DUH

Roulement à contact angulaire double - Face à face, 1.5000 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00116777
N° MFRMM9310WI 2H DUH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,401.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM9310WI 2H DUH PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    1.30 lb
  • Type duplex
    Face à face
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10200 lbf
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Support de vis à bille
  • Description
    MM9310WI 2H DUH PRÉCISION BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15.9 mm
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073586
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif