MM9310WI  2H QUH

Timken (Fafnir)
MM9310WI 2H QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, 1.5000 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00116784
N° MFRMM9310WI 2H QUH
Prix2,667.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM9310WI 2H QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, 1.5000 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00116784
N° MFRMM9310WI 2H QUH
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
Prix2,667.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM9310WI 2H QUADRUPLES PRECISION BEARING

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    2.60 lb
  • Type duplex
    Quadplex
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10200 lbf
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Support de vis à bille
  • Description
    MM9310WI 2H QUADRUPLES PRECISION BEARING
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15.9 mm
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073593
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif