SC 202 CGA

SKF
BSA 202 CGA

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI00116884
N° MFRBSA 202 CGA
Prix744.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BSA 202 CGA

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI00116884
N° MFRBSA 202 CGA
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
Votre prix744.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BSA 202 CGA BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge statique
    5733 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    2855 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.7 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    SC
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316570051018
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues