CFM 10Y
1481008000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00116898
N° MFRCFM 10Y
Prix367.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1481008000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00116898
N° MFRCFM 10Y
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
Prix367.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFM 10Y EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0,5620 po
  • Série
    débit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1481008000
  • CUP_NON
    662288725121
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.62 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif