Motion
7206CDB/GNP5

NTN
7206CDB/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00116904
N° MFR7206CDB/GNP5
Prix804.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7206CDB/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00116904
N° MFR7206CDB/GNP5
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
Votre prix804.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7206CDB/GNP5 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.84 lb
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Configuration
    Deux
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29500 N
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Régime maximum (huile)
    19000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    14000 tr/min
  • Description
    7206CDB/GNP5 BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    72C
  • Page de produit du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359439373
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif