562940/GMP5

NTN
562940/GMP5

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 96 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00116910
N° MFR562940/GMP5
Price$10,870.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
562940/GMP5

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 96 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00116910
N° MFR562940/GMP5
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
Price$10,870.35/each

Aperçu

Description du fabricant
562940/GMP5 PRÉCISION

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    96 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Deux
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359754797
  • CUP_NON
    4547359754797
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Poids
    34.172 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif