6917ZZ

NTN
6917ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00116916
N° MFR6917ZZ
Prix968.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6917ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00116916
N° MFR6917ZZ
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
Prix968.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6917ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6650 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6917ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007046
  • CUP_NON
    4547359007046
  • Poids
    1.16 lb
  • Description
    6917ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6917ZZ présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif