7003P6

NTN
7003P6

Palier à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 10 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00116918
N° MFR7003P6
Prix211.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7003P6

Palier à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 10 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00116918
N° MFR7003P6
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
Prix211.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7003P6 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7150 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3850 N
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 6
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Poids
    0.09 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359427141
  • CUP_NON
    4547359427141
  • Description
    7003P6 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif