Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre extérieur38 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneLiquidation spéciale
- Type de cageNon métallique
- Cote de précisionABEC 5
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- SérieE16
- Numéro de catalogue du fabricantE16R1-BKE#5
- CUP_NON097741019743
- Poids0.22 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
- DescriptionE16R1#5 CUISSON XTRA PREC BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 16 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 38 mm et une largeur globale de 12 mm, idéal pour une utilisation radiale.