Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage152 mm
- Diamètre extérieur203 mm
- Largeur totale1.0000 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale18400 lbf
- Capacité de charge statique radiale24300 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure25.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- SérieXLS
- Poids4.48 lb
- Numéro CUP du fabricant097741022477
- CUP_NON097741022477
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionXLS 6 DU #3 1/2 PR XTRA PREC BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire