206SFF19

MRC (SKF)
206SFF19

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 27 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00117527
N° MFR206SFF19
Price$305.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
206SFF19

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 27 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00117527
N° MFR206SFF19
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
Votre prix305.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
206 SFF 19 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    27 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206SFF19
  • CUP_NON
    097741003605
  • Poids
    0.45 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    206 SFF 19 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 206SFF19 présente un diamètre d'alésage de 27 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif