3MM9308WI DUM

Timken (Fafnir)
3MM9308WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00117571
N° MFR3MM9308WI DUM
Prix1,486.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
3MM9308WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00117571
N° MFR3MM9308WI DUM
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
Prix1,486.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MM9308WI CR DUM XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1930 lbf
  • Rpm max.
    20200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    3MM9300WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796199699
  • CUP_NON
    087796199699
  • Description
    3MM9308WI CR DUM XTRA PREC BRG
  • Poids
    0.53 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif