Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale34 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Poids1.22 lb
- Numéro CUP du fabricant087796229471
- CUP_NON087796229471
- DescriptionJM207K PRB DB FA52729 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire