5501466940

McGill (RRX)
5501466940

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00118661
N° MFR5501466940
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
5501466940

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00118661
N° MFR5501466940
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MR 1466 YH (MR 736-8) BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    MR - Cagerol
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ABMA ISO
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5501466940
  • Numéro CUP du fabricant
    726166068226
  • CUP_NON
    726166068226
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif