Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur2.3200 po
- Forme de l’alésageRonde
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageRonde
- SérieTandemRoller®
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Anneau intérieur compatibleS.O.
- Type de fermetureOuvert
- ApplicationPompes à engrenages hydrauliques, boîtes de vitesses, pompes, équipement d’usine d’acier, machines à convertir du papier, machines-outils, machines à textile et blocs de poulie
- Capacité de charge dynamique24700 lbf
- Rayon du filet0.035 po
- Numéro CUP du fabricant637400017903
- CUP_NON637400017903
- Poids0.4 lb
- DemandesPompes à engrenages hydrauliques, boîtes de vitesses, pompes, équipement d’usine d’acier, machines à convertir du papier, machines-outils, machines à textile et blocs de poulie
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à 300ºF
- Cote de précisionNon évalué
- Nombre de lignes1
- Largeur totale1.2500 po
- Capacité de charge statique15200 lbf
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation