MR 1467 YH

McGill (RRX)
MR 1467 YH

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.2915 po, diamètre extérieur de 1.9373 po, largeur de 1.1230 po
N° D’ARTICLE MI00118666
N° MFRMR 1467 YH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MR 1467 YH

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.2915 po, diamètre extérieur de 1.9373 po, largeur de 1.1230 po
N° D’ARTICLE MI00118666
N° MFRMR 1467 YH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MR 1467 YH (MR 791-4) BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    1.2915 po
  • Diamètre extérieur
    1.9373 po
  • Largeur totale
    1.1230 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12460 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    12460 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    18000 lbf
  • Rayon du filet
    0.0250 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Normes respectées
    ISO, ABMA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 1467 YH
  • Numéro CUP du fabricant
    726166068257
  • CUP_NON
    726166068257
  • Pays d’origine
    MX
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif