TJ7470111D

RBC Bearings
TJ7470111D

Roulement à rouleaux à aiguilles TandemRoller® - 1.2900 po de diamètre extérieur, 1.9400 po de diamètre extérieur, 52100 Roulement acier de qualité
N° D’ARTICLE MI00118668
N° MFRTJ7470111D
Prix35.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
TJ7470111D

Roulement à rouleaux à aiguilles TandemRoller® - 1.2900 po de diamètre extérieur, 1.9400 po de diamètre extérieur, 52100 Roulement acier de qualité
N° D’ARTICLE MI00118668
N° MFRTJ7470111D
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
Votre prix35.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TJ 74701-11D BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2900 po
  • Diamètre extérieur
    1.9400 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Série
    TandemRoller®
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Anneau intérieur compatible
    S.O.
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Pompes à engrenages hydrauliques, boîtes de vitesses, pompes, équipement d’usine d’acier, machines à convertir du papier, machines-outils, machines à textile et blocs de poulie
  • Capacité de charge dynamique
    21500 lbf
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400021719
  • CUP_NON
    637400021719
  • Poids
    0.30 lb
  • Demandes
    Pompes à engrenages hydrauliques, boîtes de vitesses, pompes, équipement d’usine d’acier, machines à convertir du papier, machines-outils, machines à textile et blocs de poulie
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300ºF
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Nombre de lignes
    1
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Capacité de charge statique
    12400 lbf
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif