5501486940

McGill (RRX)
5501486940

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0645 po de diamètre, 1.6873 po de diamètre extérieur, 0.9975 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00118676
N° MFR5501486940
Prix204.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
5501486940

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0645 po de diamètre, 1.6873 po de diamètre extérieur, 0.9975 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00118676
N° MFR5501486940
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
Prix204.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MR 1486 YH (MR 1113-1) BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    1.0645 po
  • Diamètre extérieur
    1.6873 po
  • Largeur totale
    0.9975 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    MR - Cagerol
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ABMA ISO
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5501486940
  • Numéro CUP du fabricant
    726166068301
  • CUP_NON
    726166068301
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif