Aperçu
Description du fabricant
W 208 K3 E9003 BRG
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Anneaux larges
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1770 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
- Largeur totale1.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Matériau du roulementAcier
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Rpm max.4500 tr/min
- DescriptionW 208 K3 E9003 BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationRoulement agricole
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur de la bague intérieure1.688 po
- Rayon du filet0.043 po
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantW208K3
- Numéro CUP du fabricant087796041073
- CUP_NON087796041073
- Poids1.65 lb
- Capacité de charge dynamique radiale8130 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.1770 po, une fermeture ouverte, aucun diamètre extérieur spécifié et 1.6875 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité