W208K2
Roulement d'outils agricoles - droit, 1.0270 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.6875 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00118686
N° MFRW208K2
Prix140.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'outils agricoles - droit, 1.0270 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.6875 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00118686
N° MFRW208K2
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
Prix140.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 208 K2 E9003 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Anneaux larges

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0270 po
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Description
    W 208 K2 E9003 BRG
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur de la bague intérieure
    1.688 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Série
    200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W208K2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796079960
  • CUP_NON
    087796079960
  • Poids
    1.65 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.0270 po, une fermeture ouverte, aucun diamètre extérieur spécifié et 1.6875 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif