Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur300 mm
- Largeur totale62 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale76500 lbf
- Capacité de charge statique radiale78000 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure4.8819 po
- Rpm max.1820 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet3 mm
- Série7300WN
- Poids89.40 lb
- Numéro CUP du fabricant087796068872
- CUP_NON087796068872
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Fente de remplissageOui
- Rinçage du solNon
- Régime de fonctionnement maximal46181.91054564 tr/min (huile), 34636.43290923 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC-1
- Matériau du dispositif de retenueBronze usiné
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Description7328 WN2 MBR DB FS264B BRG PAIRE
- Type de produitRoulements à contact angulaire