Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale1.3740 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure1.375 po
- Rayon du filet0.039 po
- Rpm max.500 tr/min
- Série200
- Capacité de charge dynamique radiale3490 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant205PPB7
- Numéro CUP du fabricant087796046092
- CUP_NON087796046092
- Poids0.446 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Régime de fonctionnement maximal500 tr/min (graisse), 500 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurSphérique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description205 PPB7 BRG
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 0.9375 po, un type droit, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 1.3740 po pour une utilisation dans les rainures profondes.